1 771,95 €/ Unitéhors TVA
2 144,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 58 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 305 kN |
Charge statique | 325 kN |
Vitesse de référence | 2.6 rpm |
Vitesse limite | 3.05 rpm |
Poids | 15.75 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |