Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7326-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668593
  • Fabricant:4012801284134
Image 1
Ajouter à la liste

1 611,83 €/ Unitéhors TVA

1 950,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
58 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
305 kN
Charge statique
325 kN
Vitesse de référence
2.6 rpm
Vitesse limite
3.05 rpm
Poids
15.1 kg
Avec joint d'étenchéité
Non