1 488,72 €/ Unitéhors TVA
1 801,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 55 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 275 kN |
Charge statique | 285 kN |
Vitesse de référence | 2.85 rpm |
Vitesse limite | 3.35 rpm |
Poids | 12.52 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |