Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7322-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250836
  • Fabricant:4054372619717
Image 1
Ajouter à la liste

1 144,72 €/ Unitéhors TVA

1 385,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
250 kN
Charge statique
245 kN
Avec joint d'étenchéité
Non