Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7318-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:12624859
  • Fabricant:4012801283878
Image 1
Ajouter à la liste

652,44 €/ Unitéhors TVA

789,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
180 kN
Charge statique
155 kN
Poids
4.965 kg
Avec joint d'étenchéité
Non