Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7318-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250825
  • Fabricant:4054372618642
Image 1
Ajouter à la liste

593,12 €/ Unitéhors TVA

717,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
180 kN
Charge statique
155 kN
Avec joint d'étenchéité
Non