Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7316-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250820
  • Fabricant:4054372615795
Image 1
Ajouter à la liste

414,44 €/ Unitéhors TVA

501,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
155 kN
Charge statique
124 kN
Avec joint d'étenchéité
Non