Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7316-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668572
  • Fabricant:4012801207782
Image 1
Ajouter à la liste

361,79 €/ Unitéhors TVA

437,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
155 kN
Charge statique
124 kN
Vitesse de référence
4.25 rpm
Vitesse limite
5.2 rpm
Poids
3.66 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

374,29 €/ Unitéhors TVA

452,89 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026