Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7314-B-XL-TVP-UB

  • ERIKS:13250818
  • Fabricant:4054372615771
Image 1
Ajouter à la liste

271,35 €/ Unitéhors TVA

328,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
126 kN
Charge statique
93 kN
Avec joint d'étenchéité
Non