Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7313-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:12624839
  • Fabricant:4012801207683
Image 1
Ajouter à la liste

255,04 €/ Unitéhors TVA

308,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
110 kN
Charge statique
82 kN
Poids
2.13 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

186,53 €/ Unitéhors TVA

225,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026