Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7313-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668562
  • Fabricant:4012801207669
Image 1
Ajouter à la liste

203,88 €/ Unitéhors TVA

246,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
110 kN
Charge statique
82 kN
Vitesse de référence
5 rpm
Vitesse limite
6.5 rpm
Poids
2.12 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

209,74 €/ Unitéhors TVA

253,79 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026