Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7311-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668553
  • Fabricant:4012801166614
Image 1
Ajouter à la liste

125,15 €/ Unitéhors TVA

151,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
91 kN
Charge statique
61 kN
Vitesse de référence
5.6 rpm
Vitesse limite
7.7 rpm
Poids
1.38 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

129,78 €/ Unitéhors TVA

157,03 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026