Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7309-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11668546
  • Fabricant:4012801283335
Image 1
Ajouter à la liste

107,95 €/ Unitéhors TVA

130,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
69 kN
Charge statique
43 kN
Vitesse de référence
6.5 rpm
Vitesse limite
9.3 rpm
Poids
0.829 kg
Avec joint d'étenchéité
Non