Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7309-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668544
  • Fabricant:4012801166539
Image 1
Ajouter à la liste

79,03 €/ Unitéhors TVA

95,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
69 kN
Charge statique
43 kN
Vitesse de référence
6.5 rpm
Vitesse limite
9.3 rpm
Poids
0.813 kg
Avec joint d'étenchéité
Non