90,00 €/ Unitéhors TVA
108,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 57 kN |
Charge statique | 34.5 kN |
Vitesse de référence | 7.1 rpm |
Vitesse limite | 10.4 rpm |
Poids | 0.657 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
78,29 €/ Unitéhors TVA
94,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026