Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7307-B-XL-TVP-UL

  • ERIKS:12624819
  • Fabricant:4026677043894
Image 1
Ajouter à la liste

69,69 €/ Unitéhors TVA

84,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
43 kN
Charge statique
27.5 kN
Poids
0.479 kg
Avec joint d'étenchéité
Non