56,88 €/ Unitéhors TVA
68,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 30 kN |
Charge statique | 15.8 kN |
Vitesse de référence | 9.8 rpm |
Vitesse limite | 15.8 rpm |
Poids | 0.23 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
63,70 €/ Unitéhors TVA
77,08 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026