Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7304-B-XL-TVP-P5-UO

  • ERIKS:12624802
  • Fabricant:4012801327176
Image 1
Ajouter à la liste

110,63 €/ Unitéhors TVA

133,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
20.4 kN
Charge statique
11.1 kN
Poids
0.151 kg
Avec joint d'étenchéité
Non