Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7303-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:12624798
  • Fabricant:4012801166270
Image 1
Ajouter à la liste

56,78 €/ Unitéhors TVA

68,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
17.6 kN
Charge statique
9 kN
Poids
0.118 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

50,99 €/ Unitéhors TVA

61,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026