Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7302-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:12624794
  • Fabricant:4012801166249
Image 1
Ajouter à la liste

64,37 €/ Unitéhors TVA

77,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
14.2 kN
Charge statique
7.2 kN
Poids
0.081 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

51,87 €/ Unitéhors TVA

62,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026