73,78 €/ Unitéhors TVA
89,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 12 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Plastique |
Charge dynamique | 11.4 kN |
Charge statique | 5.3 kN |
Poids | 0.065 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |