Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7301-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:12624788
  • Fabricant:4012801327008
Image 1
Ajouter à la liste

67,01 €/ Unitéhors TVA

81,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
11.4 kN
Charge statique
5.3 kN
Poids
0.065 kg
Avec joint d'étenchéité
Non