Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Plastique 7005-B-XL-TVP

  • ERIKS:11833188
Image 1
Ajouter à la liste

41,37 €/ Unitéhors TVA

50,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
70
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Plastique
Charge dynamique
16 kN
Charge statique
9.9 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
19900 rpm
Avec joint d'étenchéité
Non