Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7416-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:13250839
  • Fabricant:4012801284417
Image 1
Ajouter à la liste

1 419,04 €/ Unitéhors TVA

1 717,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
200 kN
Charge statique
169 kN
Avec joint d'étenchéité
Non