1 290,02 €/ Unitéhors TVA
1 560,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 200 kN |
Charge statique | 169 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |