Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7415-B-XL-MP

  • ERIKS:12624895
  • Fabricant:4012801284400
Image 1
Ajouter à la liste

1 168,42 €/ Unitéhors TVA

1 413,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
45 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
167 kN
Charge statique
138 kN
Poids
6.7 kg
Avec joint d'étenchéité
Non