1 217,38 €/ Unitéhors TVA
1 473,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 42 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 167 kN |
Charge statique | 138 kN |
Vitesse de référence | 3.45 rpm |
Vitesse limite | 6.4 rpm |
Poids | 5.8 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |