Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7414-B-XL-MP

  • ERIKS:12624894
  • Fabricant:4012801284370
Image 1
Ajouter à la liste

1 005,35 €/ Unitéhors TVA

1 216,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
42 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
167 kN
Charge statique
138 kN
Poids
5.545 kg
Avec joint d'étenchéité
Non