857,05 €/ Unitéhors TVA
1 037,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 37 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 140 kN |
Charge statique | 107 kN |
Poids | 3.814 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 043,09 €/ Unitéhors TVA
1 262,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026