Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7413-B-XL-MP

  • ERIKS:12624891
  • Fabricant:4012801284349
Image 1
Ajouter à la liste

778,49 €/ Unitéhors TVA

941,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
107 kN
Poids
3.802 kg
Avec joint d'étenchéité
Non