Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7411-B-XL-MP

  • ERIKS:11668606
  • Fabricant:4012801284288
Image 1
Ajouter à la liste

477,46 €/ Unitéhors TVA

577,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
110 kN
Charge statique
82 kN
Vitesse de référence
4.15 rpm
Vitesse limite
8.4 rpm
Poids
2.642 kg
Avec joint d'étenchéité
Non