Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7410-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624888
  • Fabricant:4012801208000
Image 1
Ajouter à la liste

524,91 €/ Unitéhors TVA

635,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
96 kN
Charge statique
69 kN
Poids
2.215 kg
Avec joint d'étenchéité
Non