Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7409-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624885
  • Fabricant:4012801284226
Image 1
Ajouter à la liste

478,94 €/ Unitéhors TVA

579,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
86 kN
Charge statique
61 kN
Poids
1.785 kg
Avec joint d'étenchéité
Non