Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7408-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624883
  • Fabricant:4012801166669
Image 1
Ajouter à la liste

308,42 €/ Unitéhors TVA

373,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
75 kN
Charge statique
50 kN
Poids
1.425 kg
Avec joint d'étenchéité
Non