259,49 €/ Unitéhors TVA
313,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 74 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 27 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 75 kN |
Charge statique | 50 kN |
Vitesse de référence | 5 rpm |
Vitesse limite | 10.9 rpm |
Poids | 1.368 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |