Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7407-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624880
  • Fabricant:4012801284141
Image 1
Ajouter à la liste

270,14 €/ Unitéhors TVA

326,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
65 kN
Charge statique
43 kN
Poids
1.095 kg
Avec joint d'étenchéité
Non