Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7406-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:13250837
  • Fabricant:4012801327824
Image 1
Ajouter à la liste

276,55 €/ Unitéhors TVA

334,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
51 kN
Charge statique
30.5 kN
Avec joint d'étenchéité
Non