Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7405-B-XL-MP

  • ERIKS:12624874
  • Fabricant:4012801327787
Image 1
Ajouter à la liste

219,46 €/ Unitéhors TVA

265,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
74
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
43.5 kN
Charge statique
26 kN
Poids
0.6 kg
Avec joint d'étenchéité
Non