Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7338-B-MP-UA

  • ERIKS:12624873
  • Fabricant:4012801573214
Image 1
Ajouter à la liste

7 753,58 €/ Unitéhors TVA

9 381,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
78 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
440 kN
Charge statique
630 kN
Poids
48 kg
Avec joint d'étenchéité
Non