Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7336-B-MP-UA

  • ERIKS:12624872
  • Fabricant:4012801573191
Image 1
Ajouter à la liste

7 071,51 €/ Unitéhors TVA

8 556,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
75 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
430 kN
Charge statique
610 kN
Poids
42.7 kg
Avec joint d'étenchéité
Non