6 734,89 €/ Unitéhors TVA
8 149,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 75 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 430 kN |
Charge statique | 610 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |