4 712,34 €/ Unitéhors TVA
5 701,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 72 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 420 kN |
Charge statique | 580 kN |
Poids | 36.7 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |