Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7332-B-MP-UA

  • ERIKS:11668602
  • Fabricant:4012801573139
Image 1
Ajouter à la liste

4 403,92 €/ Unitéhors TVA

5 328,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
68 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
360 kN
Charge statique
475 kN
Vitesse de référence
2.04 rpm
Vitesse limite
2.95 rpm
Poids
31.2 kg
Avec joint d'étenchéité
Non