Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7330-B-MP-UO

  • ERIKS:11668600
  • Fabricant:4012801573085
Image 1
Ajouter à la liste

3 472,73 €/ Unitéhors TVA

4 202,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
320 mm
Largeur
65 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
340 kN
Charge statique
430 kN
Vitesse de référence
2.2 rpm
Vitesse limite
3.15 rpm
Poids
26 kg
Avec joint d'étenchéité
Non