3 048,65 €/ Unitéhors TVA
3 688,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 65 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 340 kN |
Charge statique | 430 kN |
Vitesse de référence | 2.2 rpm |
Vitesse limite | 3.15 rpm |
Poids | 24.8 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |