3 103,52 €/ Unitéhors TVA
3 755,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 62 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 310 kN |
Charge statique | 375 kN |
Vitesse de référence | 2.4 rpm |
Vitesse limite | 3.35 rpm |
Poids | 22.1 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |