Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7328-B-MP-UA

  • ERIKS:11668596
  • Fabricant:4012801573023
Image 1
Ajouter à la liste

2 820,28 €/ Unitéhors TVA

3 412,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
62 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
310 kN
Charge statique
375 kN
Vitesse de référence
2.4 rpm
Vitesse limite
3.35 rpm
Poids
22.1 kg
Avec joint d'étenchéité
Non