2 127,82 €/ Unitéhors TVA
2 574,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 73 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 58 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 305 kN |
Charge statique | 325 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |