Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7326-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833232
  • Fabricant:4012801284080
Image 1
Ajouter à la liste

2 127,82 €/ Unitéhors TVA

2 574,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
58 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
305 kN
Charge statique
325 kN
Vitesse de référence
2.6 rpm
Vitesse limite
4 rpm
Poids
17.5 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

2 136,93 €/ Unitéhors TVA

2 585,69 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026