Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Cage: Laiton 7322-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624864
  • Fabricant:4012801284011
Image 1
Ajouter à la liste

1 671,11 €/ Unitéhors TVA

2 022,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
73
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
250 kN
Charge statique
245 kN
Poids
10.99 kg
Avec joint d'étenchéité
Non